STAUFF

STAUFF Schottkupplung für fluide Medien SSK-20-W3

  • ERIKS:11359421
  • Hersteller:1210026112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schottkupplung
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 16x2
Ausführung
A
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
72 mm
SW
19 mm
T
M16x2