STAUFF

STAUFF Schottkupplung für fluide Medien SSK-20-W3

  • ERIKS:1032970
  • Hersteller:12100001490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.75

-

20+

CHF 84.00

5.35%

30+

CHF 81.10

8.62%

50+

CHF 78.20

11.89%

75+

CHF 76.70

13.58%

113+

CHF 75.10

15.38%

170+

CHF 73.65

17.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 16x2
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
SW
19 mm
T
M16x2