CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 12L - M18x1.5 |
Ausführung | B |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h | 72 mm |
SW | 24 mm |
T | M18x1.5 |