STAUFF

STAUFF Schottkupplung für fluide Medien SSK-20/08L-W3

  • ERIKS:11359419
  • Hersteller:1210028747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
8L - M14x1.5
Ausführung
B
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
72 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5