STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6x85-ISO1207-4.8-W3

  • ERIKS:14867715
  • Hersteller:1130003957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x85
G
M 6
L
85 mm