STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X60-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:842850
  • Hersteller:1130003969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
6
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L
60 mm