STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6x60-ISO1207-4.8-W3

  • ERIKS:851957
  • Hersteller:1130003956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
6
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L
60 mm