STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X50-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:11356978
  • Hersteller:1130003968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x50
G
M 6
L
50 mm