STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X35-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:11356977
  • Hersteller:1130003967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
4
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x35
G
M 6
L
35 mm