STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X30-ISO1207-70-W4

  • ERIKS:815039
  • Hersteller:1130003960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
3
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L
30 mm