STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X25-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:827592
  • Hersteller:1130003965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x25
G
M 6
L
25 mm