STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6x25-ISO1207-70-W4

  • ERIKS:11356974
  • Hersteller:1130003959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
2
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x25
G
M 6
L
25 mm