STAUFF

STAUFF Schlitzschraube LI-M6X20-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:824747
  • Hersteller:1130003964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
LI
Gruppe
1/1A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x20
G
M 6
L
20 mm