STAUFF

STAUFF Schlauchverbinder SSV-20-W3

  • ERIKS:11359395
  • Hersteller:1210026119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSV
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlussmaß
M 16x2
l1
42.5 mm
l2
18.5 mm
SW
17 mm
T
M16x2