CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSV |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlussmaß | M 16x1.5 |
l1 | 42.5 mm |
l2 | 18.5 mm |
SW | 17 mm |
T | M16x1.5 |