CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSV |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlussmaß | S 12.65x1.5 |
l1 | 31 mm |
l2 | 12.5 mm |
SW | 14 mm |
T | S12.65x1.5 |