STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Standard-Baureihe 644.5-SA87-H

  • ERIKS:12034161
  • Hersteller:1130006165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
44.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.3/4" in
Gruppe
6
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Breite
30 mm