STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Standard-Baureihe 533.7-SA87-H

  • ERIKS:12034148
  • Hersteller:1130005983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Breite
30 mm