CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 30 mm |
Gruppe | 4 |
Material | Santoprene |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 41.5 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 30 mm |
Breite | 30 mm |