STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Standard-Baureihe 320-SA87-H

  • ERIKS:12034121
  • Hersteller:1130005538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
3
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
20 mm
Breite
30 mm