STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Standard-Baureihe 214-SA87-H

  • ERIKS:12034102
  • Hersteller:1130005276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
2
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14 mm
Breite
30 mm