STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Schwere-Baureihe 5035-SA-H

  • ERIKS:12034216
  • Hersteller:1130006834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5S
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
35 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm