STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Schwere-Baureihe 5032-SA87-H

  • ERIKS:12034215
  • Hersteller:1130006833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
32 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/4" in
Gruppe
5S
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm