STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Schwere-Baureihe 4021.3-SA87-H

  • ERIKS:12034204
  • Hersteller:1130005701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
4S
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
21.3 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm