STAUFF

STAUFF Schellenkörper SAH Santoprene glatt Doppel-Baureihe 321.3/21.3-SA87-H

  • ERIKS:14396125
  • Hersteller:1130008393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
21.3 mm
Gruppe
3D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
21.3 mm
ØD2
21.3 mm
S
0.7 mm