STAUFF

STAUFF Schellenkörper SA Santoprene gerippt Standard-Baureihe 648.3-SA87

  • ERIKS:13797299
  • Hersteller:1130010893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
48.3 mm
Gruppe
6
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm