STAUFF

STAUFF Schellenkörper SA Santoprene gerippt Standard-Baureihe 535-SA87

  • ERIKS:12034150
  • Hersteller:1130006000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm