STAUFF

STAUFF Schellenkörper SA Santoprene gerippt Standard-Baureihe 425-SA87

  • ERIKS:14396211
  • Hersteller:1130010269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Gruppe
4
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
25 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm