STAUFF

STAUFF Schellenkörper SA Santoprene gerippt Standard-Baureihe 325.4-SA87

  • ERIKS:13768392
  • Hersteller:1130026627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Gruppe
3
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25.4 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm