STAUFF

STAUFF Schellenkörper SA Santoprene gerippt Doppel-Baureihe 540/40-SA87

  • ERIKS:14396293
  • Hersteller:1130006060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
40 mm
Gruppe
5D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
40 mm
ØD2
40 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm