STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Standard-Baureihe 644.5-PP-H-BK

  • ERIKS:12034160
  • Hersteller:1130006164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
44.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.3/4" in
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Breite
30 mm