STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Standard-Baureihe 325-PP-H-BK

  • ERIKS:12034131
  • Hersteller:1130005633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25 mm
Breite
30 mm