CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 mm |
Gruppe | 2 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 14 mm |
Breite | 30 mm |