STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Standard-Baureihe 213.5-PP-H-BK

  • ERIKS:12034185
  • Hersteller:1130016799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
13.5 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
13.5 mm
Breite
30 mm