CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 38 mm |
Gruppe | 5 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 38 mm |
Breite | 30.5 mm |