STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 5032-PP-H-BK

  • ERIKS:14396250
  • Hersteller:1130010959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
32 mm
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Breite
30.5 mm