STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 318/18-PP-H-BK

  • ERIKS:14396106
  • Hersteller:1130018339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
17.2 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
17.2 mm
Breite
30 mm