STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH schwarz Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 215/15-PP-H-BK

  • ERIKS:14396045
  • Hersteller:1130005325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15 mm
Gruppe
2D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
15 mm
ØD2
15 mm
Breite
30 mm