STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 888.9-PP-H

  • ERIKS:11358085
  • Hersteller:1130006263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3.1/2" in
Gruppe
8
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
88.9 mm
Breite
30 mm