STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 8102L-PP-H

  • ERIKS:12034175
  • Hersteller:1130009400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
102 mm
Gruppe
8
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
102 mm
Breite
30 mm