STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 770-PP-H

  • ERIKS:11358060
  • Hersteller:1130006231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.3/4" in
Gruppe
7
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
70 mm
Breite
30 mm