CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 54 mm |
Gruppe | 7 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 92 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
ØD1 | 54 mm |
Breite | 30 mm |