STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 650.8-PP-H

  • ERIKS:11356928
  • Hersteller:1130003578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
50.8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2" in
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
50.8 mm
Breite
30 mm