STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 542-PP-H

  • ERIKS:1033945
  • Hersteller:1130006346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
42 mm
Breite
30 mm