STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 536-PP-H

  • ERIKS:11358569
  • Hersteller:1130009288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
36 mm
Breite
30 mm