STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 426.9-PP-H

  • ERIKS:11357842
  • Hersteller:1130005766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
26.9 mm
Breite
30 mm