CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1" in |
Gruppe | 3 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 25.4 mm |
Breite | 30 mm |