STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 320.5-PP-H

  • ERIKS:14396109
  • Hersteller:1130015619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
20.5 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
20.5 mm
Breite
30 mm