STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 319-PP-H

  • ERIKS:11356904
  • Hersteller:1130003273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/4" in
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
19 mm
Breite
30 mm