CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 9.5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3/8" in |
Gruppe | 1 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 9.5 mm |
Breite | 30 mm |